Beli corrugated pipe di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SHOLIN Single Wall Corrugated Conduit HDPE PipeDeskripsi:Pipa HDPE berdinding tunggal, berfungsi sebagai proteksi kabel atau bahkan drainase air sederhana.atribut:
- Inner Diameter (mm): 100
- Outer Diameter (mm): 115
- Thickness (mm): 1.2
- Standard: JIS C 3653-1 994, AASHTO/ASTM F667
- Material: HDPE/PP
- Size (inch): 4
- ONDA MFG Low Curl Cross-Linked Polyethylene Pipe with Corrugated Pipe (Pipa PEX dengan Pelindung Bergelombang)atribut:
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 95
- Pipe Material: Cross-linked polyethylene
- PITHON Corrugated Flexible Conduit PVCatribut:
- Material: PP, PE, HDPE
- Length (m): 45
- SHUANGLIN Cable Protection Pipe (Selongsong Kabel/Pelindung Kabel)Deskripsi:Bagian dinding pipa hanya satu lapisan dengan dinding dalam dan dinding luar bergelombang.atribut:
- Standard Type: JIS C3653-1994
- Figo Corrugated Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)Deskripsi:- Specially designed with corrugated texture- Flexible and lightweight- Suitable for covered wire and cable on automotive or electronic applicationsatribut:
- Length (m): 50
- Color: Black/white
- monotaro Corrugated Tube Flexible (Pelindung Kabel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Selang Kabel Fleksibelatribut:
- Material: Flame retardant polypropylene
- Color: Black
- Length (m): 10
- Operating Temperature Range (°C): -30 to +110
- SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN4Deskripsi:Pipa dibuat dengan teknologi spiral winding (melingkar). Dinding bagian dalamnya halus dan rata. Dinding luar diperkuat oleh profile. Nominal diameter (DN): Diameter nominal pipa terbagi menjadi dua yaitu diameter dalam (ID) dan diameter luar (OD). Ring Stiffness: Ukuran kemampuan pipa untuk menahan deformasi melingkar.atribut:
- Ring Stiffness (KN/m²): SN4
- Length (m): 6
- RUCIKA HDPE Pipe SDR11 PN16 (Pipa HDPE)atribut:
- Color: Black
- Material: High Density Polyethylene (HDPE)
- SHUANGLIN HDPE Spiral Pipe SN8 (Pipa HDPE)Deskripsi:Pipa dibuat dengan teknologi spiral winding (melingkar). Dinding bagian dalamnya halus dan rata. Dinding luar diperkuat oleh profile. Nominal diameter (DN): Diameter nominal pipa terbagi menjadi dua yaitu diameter dalam (ID) dan diameter luar (OD). Ring Stiffness: Ukuran kemampuan pipa untuk menahan deformasi melingkar.atribut:
- Ring Stiffness (KN/m²): SN8
- Length (m): 6
- Aqualon HDPE Water Pipe (Pipa Polietilena Air)Deskripsi:Pipa PE Aqualon HDPE adalah pilihan terbaik anda untuk ketahanan yang sangat tinggi, dengan umur penggunaan sampai 50 tahun.Keunggulan- Higienis- Sistem Sambungan- Tahan Terhadap Abrasi- Tahan Terhadap Gem pa- Ringan- Tahan Terhadap Bahan KimiaSistem AplikasiSistem ini dirancang untuk sistem sanitasi dan saluran bertekanan pada : perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 085/S/Pro/B/VIII/2021
- RUCIKA HDPE Pipe SDR17 PN10 (Pipa HDPE)Deskripsi:RUCIKA BLACK is a reliable piping system with special characteristics and is suitable for drinking water applications because it is made of Polyethylene (PE). The material has a high level of elasticity and a low level of cracking, so it has a lifetime of more than 50 years. RUCIKA BLACK pipes are available in the form of bars and coils, facilitating the transportation process & installation. The connection system can be with Fusion Welded Joints (Butt Fusion & Electrofusion) and Mechanical Compression Joints. RUCIKA BLACK consists of PE-100, with a design stress of 8 MPa. Produced with an outer diameter ranging from 20 mm to 630 mm.RUCIKA BLACK pipes are designed for transportation & water distribution, as well as industrial, agricultural, and plantation needs. With special characteristics, it allows RUCIKA BLACK to be used in various conditions to drain water such as underwater pipelines, for relining drainage pipelines & drinking water, as well as pipe installation in difficult areas (stagnant water, swamps, earthquake areas, unstable areas, and so on).atribut:
- Color: Black
- Length (m): 4
- Material: High Density Polyethylene (HDPE)
- SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN2Deskripsi:Pipa dibuat dengan teknologi spiral winding (melingkar). Dinding bagian dalamnya halus dan rata. Dinding luar diperkuat oleh profile. Nominal diameter (DN): Diameter nominal pipa terbagi menjadi dua yaitu diameter dalam (ID) dan diameter luar (OD). Ring Stiffness: Ukuran kemampuan pipa untuk menahan deformasi melingkar.atribut:
- Ring Stiffness (KN/m²): SN2
- Length (m): 6
- HEAT WAGON Gas Heater Accessory Portable (Aksesori Pemanas Gas)Deskripsi:These hoses and regulators allow for the flow of gas to power portable gas heaters. Hoses connect the heaters to a fuel source. Regulators control the pressure of the gas coming into the heater system.atribut:
- UNSPSC: 40101819
- Compatible Grainger Part Number: 11Z967; 11Z968; 52JP73; 5PFW3; 5PFW4; 5PFW5
- Compatible Mfr. Model Number: DG250; DG400; IX405; S405; VG175; VG400
- Compatible with Product Type: Portable Gas Torpedo Heaters
- Hose Material: Thermo Rubber
- Includes: Female Swivel Fitting
- Maximum Pressure: 350
- Outlet Pressure: 350
- Outlet Size (inch): 3/4
- Overall Diameter (inch): 3/4
- Product Type: Hoses and Regulators
- PITHON PVC Coated Flexible Metal ConduitDeskripsi:Galvanized steel core, PVC jacketed - Light style, highly flexibility and liquid-tightness - Water proof, corrosion resistant, sunlight resistant - For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplicationsatribut:
- Temperature Range (°C): -10 to +70
- Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)Deskripsi:Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.
Daftar Harga corrugated pipe Terbaru November 2026
| SHUANGLIN Karet Sambungan Pipa Bergelombang (Pipe Gasket) | Rp59.900 |
| SHOLIN Single Wall Corrugated Conduit HDPE Pipe | Rp5.699.900 |
| ONDA MFG Low Curl Cross-Linked Polyethylene Pipe with Corrugated Pipe (Pipa PEX dengan Pelindung Bergelombang) | Rp2.999.900 |
| SHUANGLIN 90° Elbow | Rp749.900 |
| PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC | Rp85.900 |
| SHUANGLIN Cable Protection Pipe (Selongsong Kabel/Pelindung Kabel) | Rp3.399.900 |
| Panduit Cable Protector Corrugated Tube (Pelindung Kabel) | Rp679.900 |
| SHUANGLIN Straight Coupler | Rp139.900 |
| JP Capacitor Starting | Rp28.900 |
| Figo Corrugated Hose (Selang Spiral / Selang Hisap) | Rp80.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/SHUANGLIN%20Karet%20Sambungan%20Pipa%20Bergelombang%20(Pipe%20Gasket)/o4P107510868-1.jpg)

/5tP111770209-1.jpg)
/SHUANGLIN%2090%C2%B0%20Elbow/0pP107511025-1.jpg)

/omP107510886-1.jpg)
/o4P105530868-1.jpg)
/SHUANGLIN%20Straight%20Coupler/07P107511007-1.jpg)

/4yP105219178-1.jpg)
/6gP101568232-2.jpg)

/7lP106836273-1.jpg)
/muP107510822-1.jpg)
/1oP106379060-1.jpg)
/8sP106836316-1.jpg)

/feP109433554-1.jpg)

/czP104666467-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)